Haupa - 1000V skrallesett 1/2" - 20 deler i koffert - 220404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Antall piper - 11
Antall skrutrekker bits - 0
Totalt antall verktøy - 20
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923484316
Elnummer
8835740
Leverandørens varenummer
220404
Typebeskrivelse
1000V Skrallesett 1/2" i koffert 20 deler``eco``
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Antall piper:
11
Antall skrutrekker bits:
0
Totalt antall verktøy:
20
Emballasje:
Koffert
Antall Torx bits:
0
Antall sekskant nøkler:
5
Skrallesett 1/2" - 1000V i koffert, 20 deler. Plastmaterialene i settet er testet og garanteres ned til -40°C som gir et sikkert arbeid under lave temperaturer. Alt i en praktisk koffert med skuminnlegg for god oppbevaring, orden og lett oversiktlig. Inneholder: Skralle, 250mm, reverserbar Pipenøkkel 200mm med T-håndtak 2stk forlengere 125 og 250mm Piper: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 32mm Unbrakopiper: 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm


