Haupa - 1000V Skrallesett 3/8" - 13 deler i koffert - 220212

KopierKopier
Haupa - 1000V Skrallesett 3/8" - 13 deler i koffert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall pipenøkler - 2

  • Antall piper - 5

  • Antall innsatser - 5

  • Totalt antall verktøy - 13

  • Emballasje - Plastboks

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923176624

Elnummer

8835738

Leverandørens varenummer

220212

Typebeskrivelse

1000V Skrallesett 3/8" i koffert 13 deler

Antall pipenøkler:

2

Antall piper:

5

Antall innsatser:

5

Totalt antall verktøy:

13

Emballasje:

Plastboks

Elektromontørsett:

Ja

Et praktisk 1000V Skrallesett 3/8" i koffert for god oversikt og orden. Inneholder 13 deler: Skralle 3/8" Forlenger 3/8" 125mm Forlenger 3/8" 250mm T-nøkkel med låsefunksjon 3/8" Piper 3/8": 8 - 10 - 13 - 17 - 19mm Unbrakopiper 3/8": 4 - 5 - 6 - 8mm