Haupa - 1000V skrallesett 3/8" - 16 deler i koffert - 220402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Antall piper - 8
Antall skrutrekker bits - 0
Totalt antall verktøy - 16
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923484293
Elnummer
8835739
Leverandørens varenummer
220402
Typebeskrivelse
1000V Skrallesett 3/8" i koffert 16 deler``eco``
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Antall piper:
8
Antall skrutrekker bits:
0
Totalt antall verktøy:
16
Emballasje:
Koffert
Antall Torx bits:
0
Antall sekskant nøkler:
4
Skrallesett 1000V - 3/8" i praktisk koffert for god oversikt og orden, 16 deler. Plastmaterialene i settet er testet og garanteres ned til -40°C. Inneholder: Skralle 200mm, reversibel Pipenøkkel 200mm med T-håndtak 2 forlengere 150 og 250mm Piper: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22mm Innsatser for innvendige unbrako: 4 - 5 - 6 - 8mm


