Haupa - 1000V Tildekkingsduk transparent 600x 400x1.0 mm - 150314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
For merkespenning opp til - 1000 V
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923162221
Elnummer
8876870
Leverandørens varenummer
150314
Typebeskrivelse
8876870
Materiale:
Andre
For merkespenning opp til:
1000 V
Farge:
Andre
Godkjent 1000V transparent tildekkingsduk, VDE 0680 del 1.
Fleksibel i kulde og i stor grad UV-resistens.
Fleksibel i kulde og i stor grad UV-resistens.


