Haupa - AL skrukabelsko 16-95mm², M12 - 293140

KopierKopier
Haupa - AL skrukabelsko 16-95mm², M12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 16...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 25...70 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 16...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 95...165 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923182830

Elnummer

2000750

Leverandørens varenummer

293140

Typebeskrivelse

AL Skrukabelsko 16-95mm2 M12

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

16...95 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

25...70 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

12

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

16...95 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

95...165 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

25...70 mm²

Ledermateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Med avbrytbart hode:

nei

Min. AWG størrelse:

Andre

Maks. AWG størrelse:

Andre

Fortinnet skrukabelsko i 99,5% aluminium for aluminiumskabler medium spenning, 10-30kV. Godt feste av kabelen med 3 låseskruer. Lengde 60mm, monteringsøye for M12 bolt.