Haupa - AL skrukabelsko 185-400mm², M12 - 293154

KopierKopier
Haupa - AL skrukabelsko 185-400mm², M12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 185...300 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 185...300 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 155...400 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 185...400 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923182908

Elnummer

2000757

Leverandørens varenummer

293154

Typebeskrivelse

AL Skrukabelsko 185-400mm2 M12

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

185...300 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

185...300 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

12

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

155...400 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

185...400 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

185...300 mm²

Ledermateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Med avbrytbart hode:

nei

Min. AWG størrelse:

Andre

Maks. AWG størrelse:

Andre

Fortinnet skrukabelsko i 99,5% aluminium for aluminiumskabler medium spenning, 10-30kV. Godt feste av kabelen med 3 låseskruer. Lengde 115mm, monteringsøye for M12 bolt.