Haupa - AL skrukabelsko 50-150mm², M16 - 293144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 35...120 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 50...120 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 16
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 50...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 50...150 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923182854
Elnummer
2000752
Leverandørens varenummer
293144
Typebeskrivelse
AL Skrukabelsko 50-150mm2 M16
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
35...120 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
50...120 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
16
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
50...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
50...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
50...120 mm²
Materiale leder:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Med avbrytbart hode:
nei
Min. AWG størrelse:
Andre
Maks. AWG størrelse:
Andre