Haupa - Avbitertang med fjør 115mm - 211870
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 115 mm
Hodebredde - 20 mm
Hodehøyde - 15 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923067748
Elnummer
8808683
Leverandørens varenummer
211870
Typebeskrivelse
Tenger
Lengde:
115 mm
Hodebredde:
20 mm
Hodehøyde:
15 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
ESD testet:
nei
Håndtaksdeksel:
Andre
Utført med håndtak:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Avbitertang, ESD elektro, 14mm kjeft. Med fjør som automatisk åpner tanga under bruk, som letter arbeidet. Produsert i verktøystål.


