Haupa - Avisoleringstang 1000V 160mm - 211214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 160 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 4...16 mm²
Justerbar slissedybde - Ja
Med avbiter - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923150464
Elnummer
8808692
Leverandørens varenummer
211214
Typebeskrivelse
Tenger
Lengde:
160 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
4...16 mm²
Justerbar slissedybde:
Ja
Med avbiter:
nei
Isolert:
Ja
Nominell inngangsstrøm inverter:
2...6 mm
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengde på bakke:
60 mm
Hodebredde:
15 mm
Hodehøyde:
30 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei