Haupa - Avmantlingstang ø26-52mm - 200187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 260 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 26...52 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923475048
Elnummer
8835628
Leverandørens varenummer
200187
Typebeskrivelse
Avmantlingstang ø26-52mm
Lengde:
260 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
26...52 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
nei
Isolert:
Ja
Nominell inngangsstrøm inverter:
26...52 mm
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengde på bakke:
0 mm
Hodebredde:
0 mm
Hodehøyde:
0 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


