Haupa - Avmantlingstang ø47-75mm - 200188
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 290 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 47...75 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923475055
Elnummer
8835629
Leverandørens varenummer
200188
Typebeskrivelse
Avmantlingstang ø47-75mm
Lengde:
290 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
47...75 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
nei
Isolert:
Ja
Nominell inngangsstrøm inverter:
47...75 mm
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengde på bakke:
0 mm
Hodebredde:
0 mm
Hodehøyde:
0 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


