Haupa - Avmantlingstang proff 0,08 - 6mm² - 211930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 205 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 6...8 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - Ja
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923126063
Elnummer
8808665
Leverandørens varenummer
211930
Typebeskrivelse
Tenger
Lengde:
205 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
6...8 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
Ja
Isolert:
Ja
Nominell inngangsstrøm inverter:
3...4 mm
Justerbar avisoleringslengde:
nei
Lengde på bakke:
20 mm
Hodebredde:
30 mm
Hodehøyde:
30 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


