Haupa - Bakk Cu 240mm² (KRF) - 216898

KopierKopier
Haupa - Bakk Cu 240mm² (KRF)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Andre

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Tverrsnitt - 240...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923498092

Elnummer

8835516

Leverandørens varenummer

216898

Typebeskrivelse

Bakk Cu 240mm2

Bruksområde:

Andre

Kompresjonsform:

Sekskant

Tverrsnitt:

240...240 mm²

Pressbakk Cu til 240mm² kabel. Passer HAUPA sine 6 tonns presser (60 kN): SO-6, SO-6M, AO-6, HO-6, MO-6, KO-6.