Haupa - Bakk for endehylse 10mm² - 216952

KopierKopier
Haupa - Bakk for endehylse 10mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt - 10...10 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923497880

Elnummer

8835532

Leverandørens varenummer

216952

Typebeskrivelse

Bakk endehylse 10mm2

Bruksområde:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt:

10...10 mm²

Pressbakk for endehylse til 10mm² kabel. Passer alle HAUPA sine 6 tonns presser (60 kN).