Haupa - Bakk for endehylse 16mm² - 216954
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Endehylser
Kompresjonsform - Trapespressing
Tverrsnitt - 16...16 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923497897
Elnummer
8835533
Leverandørens varenummer
216954
Typebeskrivelse
Bakk endehylse 16mm2
Bruksområde:
Endehylser
Kompresjonsform:
Trapespressing
Tverrsnitt:
16...16 mm²
Pressbakk for endehylse til 16mm² kabel. Passer alle HAUPA sine 6 tonns presser (60 kN).


