Haupa - Bakk for endehylse 25mm² - 216956
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Endehylser
Kompresjonsform - Trapespressing
Tverrsnitt - 25...25 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923497903
Elnummer
8835534
Leverandørens varenummer
216956
Typebeskrivelse
Bakk endehylse 25mm2
Bruksområde:
Endehylser
Kompresjonsform:
Trapespressing
Tverrsnitt:
25...25 mm²
Pressbakk for endehylse til 25mm² kabel. Passer alle HAUPA sine 6 tonns presser (60 kN).


