Haupa - Bakk for endehylse 70mm² - 216962
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Endehylser
Kompresjonsform - Trapespressing
Tverrsnitt - 70...70 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923497934
Elnummer
8835537
Leverandørens varenummer
216962
Typebeskrivelse
Bakk endehylse 70mm2
Bruksområde:
Endehylser
Kompresjonsform:
Trapespressing
Tverrsnitt:
70...70 mm²
Pressbakk for endehylse til 70mm² kabel. Passer alle HAUPA sine 6 tonns presser (60 kN).


