Haupa - Bakk for endehylse 95mm² - 216964
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Endehylser
Kompresjonsform - Trapespressing
Tverrsnitt - 95...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923497941
Elnummer
8835538
Leverandørens varenummer
216964
Typebeskrivelse
Bakk endehylse 95mm2
Bruksområde:
Endehylser
Kompresjonsform:
Trapespressing
Tverrsnitt:
95...95 mm²
Pressbakk for endehylse til 95mm² kabel. Passer alle HAUPA sine 6 tonns presser (60 kN).


