Haupa - Bakk rundpress 10mm² - 216926

KopierKopier
Haupa - Bakk rundpress 10mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker

  • Kompresjonsform - Rundpressing

  • Tverrsnitt - 10...10 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923498245

Elnummer

8835518

Leverandørens varenummer

216926

Typebeskrivelse

Bakk rundpress 10mm2

Bruksområde:

Presskabelsko og skjøtestykker

Kompresjonsform:

Rundpressing

Tverrsnitt:

10...10 mm²

Bakk for rundpress av sektorledere 10 mm² sm:10 se:-