Haupa - Bakk rundpress 120mm² - 216940

KopierKopier
Haupa - Bakk rundpress 120mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker

  • Kompresjonsform - Rundpressing

  • Tverrsnitt - 120...120 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923498313

Elnummer

8835525

Leverandørens varenummer

216940

Typebeskrivelse

Bakk rundpress 120mm2

Bruksområde:

Presskabelsko og skjøtestykker

Kompresjonsform:

Rundpressing

Tverrsnitt:

120...120 mm²

Bakk for rundpress av sektorledere 120-150 mm² sm:120 se:150