Haupa - Bakk rundpress 50mm² - 216934

KopierKopier
Haupa - Bakk rundpress 50mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker

  • Kompresjonsform - Rundpressing

  • Tverrsnitt - 50...50 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923498283

Elnummer

8835522

Leverandørens varenummer

216934

Typebeskrivelse

Bakk rundpress 50mm2

Bruksområde:

Presskabelsko og skjøtestykker

Kompresjonsform:

Rundpressing

Tverrsnitt:

50...50 mm²

Bakk for rundpress av sektorledere 50-70 mm² sm:50 se:70