Haupa - Batteridrevet hydraulisk presstang 10-400mm² - 216503

KopierKopier
Haupa - Batteridrevet hydraulisk presstang 10-400mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Forskjellige anvendelser

  • Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)

  • Tverrsnitt - 10...400 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet

  • Utbyttbar innsats - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923467562

Elnummer

8835542

Leverandørens varenummer

216503

Typebeskrivelse

Presstang bat.hyd 10-400mm2

Egnet for:

Forskjellige anvendelser

Kompresjonsform:

Universal (utskiftbare innsatser)

Tverrsnitt:

10...400 mm²

Konstruksjon/betjening:

Hydraulisk, batteridrevet

Utbyttbar innsats:

Ja

Lengde:

300 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

nei

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

0...0 s

Kompresjonskraft:

120...120 kN

2-stegs hydraulisk presstang for utskiftbare pressbakker, krympehodet kan roteres 180° og åpnes med en hurtiglås, manuell tilbakeføring av pressenhet etter krymping, LED-indikator for kontroll av batterikapasitet og som indikerer om pressingen er vellykket.
Et pressverktøy for dyp innpressing., • Presskraft: 120 kN
• Hydraulikktrykk: 700 bar
• Åpning mellom bakkene: 20 mm
• Krympespekter: Cu DIN 10-300, Al DIN 16-240
• Presstid: 6-13 sek
• Hyraulikkpumpe med dobbelt stempel
• Kompatibel med Makita 18V batterier
• Ladetid: 120min
• Batteritype: Li-Ion, 18V, 4Ah
• Leveres uten pressbakker