Haupa - Beskyttelseshjelm 1000V - rød - 120008/R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hetteform (standard)
Størrelse - Universal
Materiale - Andre
Farge - Rød
Oppheng - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923054960
Elnummer
8808831
Leverandørens varenummer
120008/R
Typebeskrivelse
Hjelm rød
Modell / utførelse:
Hetteform (standard)
Størrelse:
Universal
Materiale:
Andre
Farge:
Rød
Oppheng:
Uten
Dimensjon:
510...640 mm
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Innstilling:
Dreieknapp
Med svettebånd:
Ja
Med øreklokker:
nei
Med ansiktsskjerm:
nei
Med nakkebeskyttelse:
nei
For merkespenning opp til:
1000 V


