Haupa - Bits flat 5,5mm lengde 50mm - 102112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Total lengde - 50 mm
Klingebredde - 5,5 mm
Tykkelse på klinge - 5,5 mm
Fjærkule feste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923145958
Elnummer
8808629
Leverandørens varenummer
102112
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Total lengde:
50 mm
Klingebredde:
5,5 mm
Tykkelse på klinge:
5,5 mm
Fjærkule feste:
nei
Bits