Haupa - Bits PZ/FL1 m/vinge 2pk - 101874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Total lengde - 60 mm
Bit-størrelse - 1 mm
Fjærkule feste - nei
Tosidig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923177034
Elnummer
8808809
Leverandørens varenummer
101874
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Total lengde:
60 mm
Bit-størrelse:
1 mm
Fjærkule feste:
nei
Tosidig:
nei
Bits