Haupa - Bits PZ1 25 mm 10pk - 102176

KopierKopier
Haupa - Bits PZ1 25 mm 10pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Størrelse - 1

  • Total lengde - 25 mm

  • Sportype - Kryss

  • Bitstørrelse - 1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923152031

Elnummer

8808632

Leverandørens varenummer

102176

Typebeskrivelse

Skrutrekkere

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Størrelse:

1

Total lengde:

25 mm

Sportype:

Kryss

Bitstørrelse:

1 mm

Type stjerneskrue:

Pozidrive PZ

Fjærkule feste:

nei

Bits