Haupa - Blader til kabelfix - 200024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 10 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 4...16 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923064761
Elnummer
8808882
Leverandørens varenummer
200024
Typebeskrivelse
Blader til kabelfix
Lengde:
10 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
4...16 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
nei
Isolert:
nei
Nominell inngangsstrøm inverter:
6...28 mm
Justerbar avisoleringslengde:
nei
Lengde på bakke:
10 mm
Hodebredde:
10 mm
Hodehøyde:
10 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


