Haupa - Ekstrablader til tapetkniv proff 10stk - 200032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Formen på bladet - Rett
Egnet for - Andre
Bredde - 20 mm
Lengde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
EAN/GTIN
4011923064877
Elnummer
8808817
Leverandørens varenummer
200032
Typebeskrivelse
Avisoleringsverktøy
Materiale:
Stål
Formen på bladet:
Rett
Egnet for:
Andre
Bredde:
20 mm
Lengde:
110 mm
Avbrytbart knivblad:
Ja
10stk ekstrablader til tapetkniv proff.


