Haupa - Endehylse isolert 10,0x18mm, elfenben - 270744
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923096564
Elnummer
2000414
Leverandørens varenummer
270744
Typebeskrivelse
Isolert Endehylse 10,0x18 Elfenben
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei