Haupa - Endehylse isolert 50,0x25mm, oliven - 270760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 50 mm²
Hylselengde - 25 mm
Isolert - Ja
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923096649
Elnummer
2000421
Leverandørens varenummer
270760
Typebeskrivelse
Isolert Endehylse 50,0x25 Oliven
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
50 mm²
Hylselengde:
25 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Andre
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Presses på kabelen med krympetang. Hylsene er produsert i fortinnet elektrolytisk kobber. Dimensjoner i henhold til DIN 46228, del 4. Endehylse på eks: 4x10mm vil si kabel på 4mm² x krympedelen på hylsa 10mm. Leveres i pakningspose a/25stk


