Haupa - Endehylse isolert 6,0x18mm, sort - 270740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 6 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923096540
Elnummer
2000412
Leverandørens varenummer
270740
Typebeskrivelse
Isolert Endehylse 6,0x18 Sort
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
6 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Svart
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Isolert Endehylse 6,0x18 Sort


