Haupa - Endehylse isolert 70,0x21mm, gul - 270762
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 70 mm²
Hylselengde - 21 mm
Isolert - Ja
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923096656
Elnummer
2000422
Leverandørens varenummer
270762
Typebeskrivelse
Isolert Endehylse 70,0x21 Gul
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
70 mm²
Hylselengde:
21 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Gul
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Presses på kabelen med krympetang. Hylsene er produsert i fortinnet elektrolytisk kobber. Dimensjoner i henhold til DIN 46228, del 4. Endehylse på eks: 4x10mm vil si kabel på 4mm² x krympedelen på hylsa 10mm. Leveres i pakningspose a/25stk


