Haupa - Endehylse isolert TWIN 10,0x14mm, elfenben - 273366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Hylselengde - 14 mm
Isolert - Ja
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923099527
Elnummer
2000718
Leverandørens varenummer
273366
Typebeskrivelse
Isolert Dobbel Endehylse 10,0x14
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Hylselengde:
14 mm
Isolert:
Ja
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylser for 2 kabler sammen, Twin-end. Presses på kabelen med krympetang. Hylsene er produsert i fortinnet elektrolytisk kobber. Dimensjoner i henhold til DIN 46228, del 4. Endehylse på eks: 4x10mm vil si kabel på 4mm² x krympedelen på hylsa 10mm. Leveres i pakningsstørrelse a/100stk.