Haupa - Endehylse isolert TWIN 16,0x16mm, grønn - 273368
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Hylselengde - 16 mm
Isolert - Ja
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923099534
Elnummer
2000719
Leverandørens varenummer
273368
Typebeskrivelse
Isolert Dobbel Endehylse 16,0x16
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Hylselengde:
16 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grønn
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylser for 2 kabler sammen, Twin-end. Presses på kabelen med krympetang. Hylsene er produsert i fortinnet elektrolytisk kobber. Dimensjoner i henhold til DIN 46228, del 4. Endehylse på eks: 4x10mm vil si kabel på 4mm² x krympedelen på hylsa 10mm. Leveres i pakningsstørrelse a/50stk.


