Haupa - Endehylse isolert TWIN 2,5x13mm, blå - 273394

KopierKopier
Haupa - Endehylse isolert TWIN 2,5x13mm, blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

  • Hylselengde - 13 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923099497

Elnummer

2000715

Leverandørens varenummer

273394

Typebeskrivelse

Isolert Dobbel Endehylse 2,5x13

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

Hylselengde:

13 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Blå

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Andre

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

Endehylser for 2 kabler sammen, Twin-end. Presses på kabelen med krympetang. Hylsene er produsert i fortinnet elektrolytisk kobber. Dimensjoner i henhold til DIN 46228, del 4. Endehylse på eks: 4x10mm vil si kabel på 4mm² x krympedelen på hylsa 10mm. Leveres i pakningsstørrelse a/100stk.