Haupa - Fastnøkkel kombinasjon 17mm - 110202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ensidig nøkkel - nei
Nøkkelstørrelse liten - 17 mm
Nøkkelstørrelse stor - 17 mm
Lengde - 210 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923051563
Elnummer
8835610
Leverandørens varenummer
110202
Typebeskrivelse
kombinasjon fastnøkkel 17mm
Ensidig nøkkel:
nei
Nøkkelstørrelse liten:
17 mm
Nøkkelstørrelse stor:
17 mm
Lengde:
210 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Rettvinklet nøkkel:
Ja
Nøkkelvidde liten (tommemål):
Andre
Nøkkelvidde stor (tommemål):
Andre
Hodebredde liten:
30 mm
Hodebredde stor:
30 mm
Hodehøyde liten:
15 mm
Hodehøyde stor:
15 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Konisk håndtak:
nei