Haupa - Fastnøkkel kombinasjon 7mm - 110182

KopierKopier
Haupa - Fastnøkkel kombinasjon 7mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - Ja

  • Nøkkelstørrelse liten - 7 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 7 mm

  • Lengde - 110 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923051464

Elnummer

8835601

Leverandørens varenummer

110182

Typebeskrivelse

kombinasjon fastnøkkel 7mm

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelstørrelse liten:

7 mm

Nøkkelstørrelse stor:

7 mm

Lengde:

110 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Rettvinklet nøkkel:

nei

Nøkkelvidde liten (tommemål):

Andre

Nøkkelvidde stor (tommemål):

Andre

Hodebredde liten:

15 mm

Hodebredde stor:

15 mm

Hodehøyde liten:

10 mm

Hodehøyde stor:

10 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

kombinasjon fastnøkkel 7mm