Haupa - Fastnøkkel sett 12-deler 6-22 - 110250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ringnøkler - 12
Antall fastnøkler - 12
Totalt antall verktøy - 12
Emballasje - Plastboks
Elektromontørsett - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923051778
Elnummer
8808738
Leverandørens varenummer
110250
Typebeskrivelse
Fastnøkler
Antall ringnøkler:
12
Antall fastnøkler:
12
Totalt antall verktøy:
12
Emballasje:
Plastboks
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
Ja
Fastnøkkelsett