Haupa - Fastnøkkelsett med skrallefunksjon 8-19mm - 110900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ringnøkler - 0
Antall pipenøkler - 0
Antall kombinasjonsnøkler - 0
Totalt antall verktøy - 8
Oppbevaringstilbehør inkludert - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923475031
Elnummer
8808777
Leverandørens varenummer
110900
Typebeskrivelse
Fastnøkler
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Totalt antall verktøy:
8
Oppbevaringstilbehør inkludert:
Plastboks
Antall skralle-kombinasjonsnøkler:
0
Antall skrallenøkler:
0
Antall leddnøkler:
0
Antall fastnøkler med dobbelt hode:
8
Antall lednøkkler:
0
Overflatebeskyttelse:
Andre


