Haupa - Fransk treskrue varmforsinket 8 x 60 - 790223/V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Hodeform - Sekskant
Lengde - 8 mm
Herdet - nei
Emballasje og betingelser
25 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923534349
Elnummer
1305827
Leverandørens varenummer
790223/V
Typebeskrivelse
1305827
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Hodeform:
Sekskant
Lengde:
8 mm
Herdet:
nei
Fransk treskrue med sekskanthode, varmforsinket og tåler dermed utemiljøer uten å ruste. Iflg. DIN571 og 267 del 1.


