Haupa - Fransk treskrue varmforsinket 8 x 80 - 790224/V

KopierKopier
Haupa - Fransk treskrue varmforsinket 8 x 80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Hodeform - Sekskant

  • Lengde - 8 mm

  • Herdet - nei

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923534356

Elnummer

1305828

Leverandørens varenummer

790224/V

Typebeskrivelse

1305828

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Hodeform:

Sekskant

Lengde:

8 mm

Herdet:

nei

Fransk treskrue med sekskanthode, varmforsinket og tåler dermed utemiljøer uten å ruste. Iflg. DIN571 og 267 del 1.