Haupa - Fullisolert flatstifthylse 4,0-6,0mm² , hun, gul - 260418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Stiftform
Farge på isolering - Gul
Nominellt tverrsnitt fra/til - 4...6 mm²
Materiale - Kobber
I henhold til DIN - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923089412
Elnummer
2000459
Leverandørens varenummer
260418
Typebeskrivelse
Fullisolert Flatstifthylse 4,0-6,0(Hun)
Flensform:
Stiftform
Farge på isolering:
Gul
Nominellt tverrsnitt fra/til:
4...6 mm²
Materiale:
Kobber
I henhold til DIN:
Ja
Isolering:
PVC (Polyvinylklorid)
Båndform:
nei
Hylseform:
Lang
AWG-område:
0...0
Egnet for massiv leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Maks strøm (Imax):
0 A
Boltemål (imperial):
Andre