Haupa - Galvanisert planskive M10 - 792607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10,5 mm
Ytre diameter - 20 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.). - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923501068
Elnummer
1305873
Leverandørens varenummer
792607
Typebeskrivelse
Planskive
Indre diameter:
10,5 mm
Ytre diameter:
20 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.).:
10
Tykkelse:
1 mm
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
nei
Avfaset:
nei
Elforsinket planskive M10. I samsvar med ISO 7089, EN 27089 eller DIN 125, Dimensjoner: hull ø10,5mm, ytterdiameter 20mm., Levers i eske a/200stk.


