Haupa - Galvanisert planskive M5 - 792603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 5,3 mm
Ytre diameter - 10 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.). - 5
Emballasje og betingelser
200 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923501037
Elnummer
1305870
Leverandørens varenummer
792603
Typebeskrivelse
Planskive
Indre diameter:
5,3 mm
Ytre diameter:
10 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.).:
5
Tykkelse:
1 mm
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
nei
Avfaset:
nei
Elforinket planskive M5. I samsvar med ISO 7089, EN 27089 eller DIN 125, Dimensjoner: hull ø5,3mm, ytterdiameter 10mm., Levers i eske a/200stk.


