Haupa - Galvanisert planskive M6 - 792604

KopierKopier
Haupa - Galvanisert planskive M6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 6,4 mm

  • Ytre diameter - 12 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • For skruestørrelse metrisk (M.). - 6

Emballasje og betingelser

  • 200 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923501044

Elnummer

1305871

Leverandørens varenummer

792604

Typebeskrivelse

Planskive

Indre diameter:

6,4 mm

Ytre diameter:

12 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

For skruestørrelse metrisk (M.).:

6

Tykkelse:

1 mm

Materialkvalitet:

Andre

Herdet:

nei

Avfaset:

nei

Elforsinket planskive M6. I samsvar med ISO 7089, EN 27089 eller DIN 125, Dimensjoner: hull ø6,4mm, ytterdiameter 12mm., Levers i eske a/200stk.