Haupa - Galvanisert sekskantmutter M10 - 792006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Med flens - nei
Materialkvalitet - 8 (stål)
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923501006
Elnummer
1305866
Leverandørens varenummer
792006
Typebeskrivelse
Sekskantmutter
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Med flens:
nei
Materialkvalitet:
8 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Gjengestigning:
0 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
Gjengetype:
Metrisk
Halogenfri:
Ja


