Haupa - Glassfiber Lede/trekkefjær - 150562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Andre
Lengde - 10 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923554972
Elnummer
8835907
Leverandørens varenummer
150562
Typebeskrivelse
8835907
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Andre
Lengde:
10 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
nei
Seksjonert trekkeanordning spesielt godt egnet for jobber over himlinger. 10 Seksjoner pluss godt utvalg av ulike endestykker. Leveres i nylonveske.
Totallengde med alle seksjoner: 10meter.
Totallengde med alle seksjoner: 10meter.


