Haupa - Gulvmatte 17000V 10x1m - 120031

KopierKopier
Haupa - Gulvmatte 17000V 10x1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • På rull - Ja

  • Lengde - 10000 mm

  • Bredde - 1000 mm

  • For merkespenning opp til - 17000 V

  • Gjennomslagsikker til - 17 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923055172

Elnummer

8876866

Leverandørens varenummer

120031

Typebeskrivelse

8876866

På rull:

Ja

Lengde:

10000 mm

Bredde:

1000 mm

For merkespenning opp til:

17000 V

Gjennomslagsikker til:

17 kV

Med sklisikkert belegg:

Ja

Tykkelse:

3 mm

Farge:

Grå

Gjennomsiktig:

nei

Utførelse som kar:

nei

17kV gulvmatte med antiskli overflate.
10x1 meter.
3mm tykk og veier 34kg.