Haupa - Gulvmatte 20000V 1x1m - 120030

KopierKopier
Haupa - Gulvmatte 20000V 1x1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • På rull - Ja

  • Lengde - 1000 mm

  • Bredde - 1000 mm

  • For merkespenning opp til - 17000 V

  • Gjennomslagsikker til - 17 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923055158

Elnummer

8808792

Leverandørens varenummer

120030

Typebeskrivelse

Gulvmatte 20000V 1x1m

På rull:

Ja

Lengde:

1000 mm

Bredde:

1000 mm

For merkespenning opp til:

17000 V

Gjennomslagsikker til:

17 kV

Med sklisikkert belegg:

Ja

Tykkelse:

3 mm

Farge:

Grå

Gjennomsiktig:

nei

Utførelse som kar:

nei

Gulvmatte 17kv - 1x1m, tykkelse 3mm. Matte med anti-skli funksjon. (i henhold til IEC-61111)