Haupa - Gummihansker 1000V - størrelse 10 - 120007

KopierKopier
Haupa - Gummihansker 1000V - størrelse 10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Hanskestørrelse - 10

  • Materiale - Latex

  • Farge - Rød

  • Beskyttelse mot mekaniske farer - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923054953

Elnummer

8808830

Leverandørens varenummer

120007

Typebeskrivelse

Gummi hansker str 10

Hanskestørrelse:

10

Materiale:

Latex

Farge:

Rød

Beskyttelse mot mekaniske farer:

nei

Isolert:

Ja

Lang utførelse:

Ja

Foret:

nei

Med sklisikkert belegg:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Kjemikalieresistent:

nei

Beskyttelse mot mikroorganismer:

nei

Beskyttelse mot varme og ild:

nei

Beskyttelse mot kulde:

nei

Beskyttelse mot radioaktiv stråling:

nei

Beskyttelse mot ioniserende stråling:

nei

Modell / utførelse:

Fingerhanske

Overflate:

Fullt belagt

Lukke-variant:

Pull-on

Leveringsform:

Par

Høy synlighet (signalfarger):

nei

Type mansjetten:

Mansjett underarmlengde

Gummihansker laget av latex for arbeid med høyspent. Beskytter mot lysbuer. Håndflaten og fingrene er lett ruglet for bedre grep under arbeid. Lengde 400mm. (DIN EN 60903)